Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2402629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2402629
EAN/GTIN:
     4055626244969
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
phönix touch-panel
Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
480
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
272
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
140 mm
Höhe der Front:
100 mm
Einbautiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: touch panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,83*
€ 897,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,20*
€ 896,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,29*
€ 889,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,33*
€ 877,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.