| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2402774 Herst.-Nr.: 2402774 EAN/GTIN: 4055626131856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HMI-Visualisierung. Webzugriff über die App Visu+ mobile. Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung. Skripte in VBA und IL erstellbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false | Mit Programmierschnittstellen: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Max. Clientanzahl: | 0 | Geeignet für Web-Clients: | true | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | false | Trend-Darstellung: | false | Onlineprojektierung möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Skriptsprache Visual Basic: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1.6 GHz | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1.6 GHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |