Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2402981
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2402981
EAN/GTIN:
     4055626202303
Suchbegriffe:
Touch-Panel
DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge. 18,5"-Touchscreen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
false
Betriebstemperatur:
-10 °C | 60 °C
Mit Festplatte:
false
Mit CD-ROM-Laufwerk:
false
DVD-Laufwerk vorhanden:
false
Mit CD-RW-Laufwerk:
false
DVD RW-Laufwerk vorhanden:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,26*
€ 1.554,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,37*
€ 1.542,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,69*
€ 1.507,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,51*
€ 1.484,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,69*
€ 1.464,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.