Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2403862
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403862
EAN/GTIN:
     4055626363578
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront. Schnelle Reaktion und Bildwechsel dank leistungsstarkem Prozessor. Flexible Anbindung an Fremdsysteme durch verschiedene Treiber. Integrierte Visualisierungs-Software Visu+.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
485 mm
Höhe der Front:
329 mm
Einbautiefe:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.586,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.839,29*
€ 4.568,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.800,73*
€ 4.522,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.678,37*
€ 4.377,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,11*
€ 4.299,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.586,22*
€ 4.267,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 103,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.