Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2404569 Elektrische Abdeckung
Phoenix Contact 2404569 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C1151-2404569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404569
EAN/GTIN:
     4055626399249
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
254 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 309,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.