Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700093
EAN/GTIN:
     4046356490986
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
anschlussmodul signalsäule
Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Bodenmontage
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Rohrmontage möglich:
false
Winkelmontage möglich:
false
Bodenmontage möglich:
true
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700153
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2700144
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2700160
ab € 9,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2700161
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.