| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2700121 Herst.-Nr.: 2700121 EAN/GTIN: 4046356491150 |
| |
|
| | |
| Hohe Leucht- und Farbintensität. Beliebig kombinierbar. LED-Lebensdauer mind. 50.000 h. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Art des Leuchtmittels: | LED | Gehäusefarbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerlicht, blitzleuchte grün |
| | |
| |