Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700196
EAN/GTIN:
     4046356497855
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Lokalbus Funktionsmodul
Profibus Buskoppler
Transparent Mode. Übertragungsgeschwindigkeit 10 kBit/s bis 1 MBit/s. Kleinster Datentyp: 1 Byte. Maximale Datenbreite 2 x 64 Byte (=128 Byte = 64 Worte). DIP-Schalter zur Einstellung der Datenbreite. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
12.15 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2740245
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2700620
ab € 48,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.