Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700271
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700271
EAN/GTIN:
     4046356517706
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule. Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126.65 mm
Breite:
288.82 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.657,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,07*
€ 3.190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,73*
€ 3.186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,29*
€ 3.172,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.659,58*
€ 3.164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.657,05*
€ 3.161,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2989307
ab € 670,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 83,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 438,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.518,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 227,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.069,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 437,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 276,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 432,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 540,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 120,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.