Gewinkelte Ausführung. 1 IO-Link-Schnittstelle. 1 analoger Eingang. Anschluss des Sensors in 3-Leitertechnik. Strombereich: 4 mA ... 20 mA. Anschlüsse von IO-Link und Sensor über M12-Steckverbinder. FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde. Versorgung der Modulelektronik und des Sensors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters. Diagnoseanzeige.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | true |
Eingang, Spannung: | false |
Eingang, Widerstand: | false |
Eingang, Widerstandsthermometer: | false |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | false |
Auflösung der Analogeingänge: | 12 Bit |
Ausgang, Strom: | false |
Ausgang, Spannung: | false |
Ausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 1 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
IO-Link Master: | true |
Systemkomponente: | true |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 16.6 mm |
Höhe: | 42 mm |
Tiefe: | 66.5 mm |