Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700309
EAN/GTIN:
     4046356547932
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Kurze Inbetriebnahmezeit. Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform. Geringe Wartungskosten - Projekte müssen nur einmal angepasst werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
260 mm
Höhe der Front:
172 mm
Einbautiefe:
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,35*
€ 1.928,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,97*
€ 1.918,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,49*
€ 1.910,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,39*
€ 1.899,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2701375
ab € 67,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.