Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700640
EAN/GTIN:
     4046356613842
Versorgung per USB.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP30
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,56*
€ 701,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,14*
€ 698,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,29*
€ 691,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 121,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 59,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.