Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2700893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700893
EAN/GTIN:
     4046356657129
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Reihenklemmen
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-, RS-422- und RS-485-Ausführung. Unterstützung verschiedener Protokolle. Übertragungsrate einstellbar bis 250000 Baud. Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar. Parametrierung über Prozessdaten oder PCP. Prozessdatenbreite über DIP-Schalter einstellbar: 7, 15 oder 31 Worte.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
24.3 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,1126*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2732664
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.