Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700935
EAN/GTIN:
     4046356665711
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
Kurze Inbetriebnahmezeit. Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
400 mm
Höhe der Front:
329 mm
Einbautiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.435,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,72*
€ 2.938,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,99*
€ 2.935,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,95*
€ 2.919,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,21*
€ 2.908,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.435,78*
€ 2.898,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2701378
ab € 82,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.