| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2700949 Herst.-Nr.: 2700949 EAN/GTIN: 4046356661232 |
| |
|
| | |
| Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server. Die Visualisierungsseiten werden in jedem Standard-Browser dargestellt. Keine Programmierkenntnisse für die Erstellung der Visualisierungsseiten notwendig. Makro-Bibliothek mit Funktionen wie Alarmlisten, Trends, einer Benutzerverwaltung, URL-Jumps, etc.. Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false | Mit Programmierschnittstellen: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Max. Clientanzahl: | 0 | Geeignet für Web-Clients: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | true | Trend-Darstellung: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Sprachumschaltung möglich: | false | Mit Skriptsprache Visual Basic: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | false | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1600000000 GHz | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1600000000 GHz |
|
| | |
| | | |
| |