Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700968
EAN/GTIN:
     4055626292786
Zentrales Management-Tool.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,58*
€ 938,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,93*
€ 936,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,76*
€ 913,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,08*
€ 871,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 125,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.