Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701215
EAN/GTIN:
     4046356727839
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Bussynchrone Bereitstellung der Eingangswerte mit sehr geringem Jitter (< 10 µs). Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung. 4 Differenzsignal-Eingänge. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
48.6 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,58*
€ 510,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 1,553*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 5,0659*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.