Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2701232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701232
EAN/GTIN:
     4046356730495
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
8 analoge, bipolare Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V. Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Gespeichertes Gerätetypenschild. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,27*
€ 496,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
ab € 313,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.