Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701275
EAN/GTIN:
     4046356870078
Suchbegriffe:
Phoenix Contact Lizenzen
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte
Höchste Sicherheit. Maximale Performance.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 59,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 68,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 103,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.