Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701347
EAN/GTIN:
     4046356739399
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Für mittlere Distanzen. Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
130 mm
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP64
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.