Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701362
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701362
EAN/GTIN:
     4046356743471
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Einfache Wandmontage.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
true
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Höhe:
82.5 mm
Breite:
7.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.