Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales I/O-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701516
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701516
EAN/GTIN:
     4046356763660
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Anschluss an das PROFINET-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert). Übertragungsrate 100 MBit/s. Anschluss digitaler Sensoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert). Diagnose- und Statusanzeigen. Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung. Schutzart IP65/67.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.003 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V | 30 V
Art des Digitalausgangs:
ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
59.8 mm
Höhe:
212 mm
Tiefe:
30.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830765
ab € 4,0072*
Zubehör
Phoenix Contact
2701761
ab € 37,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1408806
ab € 21,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1408807
ab € 22,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1408808
ab € 22,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1408809
ab € 25,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1408810
ab € 32,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1408811
ab € 44,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1408812
ab € 12,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1408813
ab € 14,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1408814
ab € 22,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1408815
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1408816
ab € 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1408819
ab € 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1408820
ab € 22,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.