Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701625
EAN/GTIN:
     4046356770033
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508. SILCL 3 nach EN 62061. PL e gemäß EN ISO 13849-1.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
48.6 mm
Höhe:
120.11 mm
Tiefe:
71.44 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,80*
€ 594,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 19,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.