Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701877
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701877
EAN/GTIN:
     4046356869362
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Höchste Sicherheit. Maximale Performance.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,83*
€ 1.661,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,75*
€ 1.622,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,26*
€ 1.560,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,32*
€ 1.524,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.