Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701927
EAN/GTIN:
     4046356902106
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Reihenklemmen
M-Bus-Anschluss für bis zu 30 Teilnehmer. Übertragungsrate einstellbar von 300 Baud ... 19200 Baud. Parametrierung über Prozessdaten. Prozessdatenbreite 16 Worte. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
24.3 mm
Höhe:
120.11 mm
Tiefe:
70.43 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 4,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.