Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702008
EAN/GTIN:
     4055626008400
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Spannungssignalen. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V. Gleichzeitiges Abtasten aller Kanäle durch Simultaneous Sampling. Hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälendurch getrennte Signalpfade. Besonders robust gegenüber elektromagnetischenStörungen. Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
35 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
ab € 12,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
ab € 202,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.