Gate-Eingang. 16 Bit-Zählwert bei Zeitmessung. Vier Betriebsarten: Ereigniszählung, zeit- oder zustandsgesteuerte Frequenzmessung, Zeitmessung (Perioden- oder Impulsdauer) und Pulsgenerator. Verarbeitung von 5 V- oder 24 V-Signalen. Eingangsfrequenz bis 100 kHz. 1 Zähler. 24 Bit-Zählwert bei Ereigniszählung und Frequenzmessung. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Lackierte Leiterplatten.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der Funktionen: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre: | false |
Funktionsblock Automatischer Reset: | false |
Schützkontrolle Funktionsblock: | false |
Funktionsblock NOT-AUS: | false |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: | false |
Funktionsblock Zustimm-Taster: | false |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung: | false |
Funktionsblock Betriebsartenwahl: | false |
Funktionsblock Zugangskontrolle: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Frequenzmessung: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |