Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702259
EAN/GTIN:
     4055626064161
Suchbegriffe:
Industriemodem
industriemodem
Höchste Sicherheit. OPC-Firewall. Maximale Performance.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
false
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.747,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,64*
€ 2.229,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,42*
€ 2.222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,17*
€ 2.160,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,33*
€ 2.117,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,79*
€ 2.079,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.