Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702355
EAN/GTIN:
     4055626133201
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Keine zusätzlichen Sensoren erforderlich. Einstellbare Verzögerungszeit von 0,5 s ... 20 s. Einstellbare Schaltschwelle von 50 mV... 500 mV. 1 Freigabestrompfad, 2 digitale Meldeausgänge.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
false
Funktion Stillstandsüberwachung:
true
Betriebsfrequenz:
3000 Hz
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
false
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Breite:
12.5 mm
Höhe:
112.2 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240023
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240025
ab € 0,135*
Zubehör
Phoenix Contact
3240026
ab € 0,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3240077
ab € 4,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3240079
ab € 6,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240080
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3240081
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3240082
ab € 0,1686*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8144*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.