Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702529
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702529
EAN/GTIN:
     4055626211992
Schaltbarer Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,90*
€ 782,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,65*
€ 718,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 63,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2702273
ab € 77,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 55,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1105115
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.