Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702532
EAN/GTIN:
     4055626212852
Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE). Mobile High-Speed-Internetanbindung bis zu 150 MBit/s. Vernetzen von Ethernet-Endgeräten über das Mobilfunknetz. Ethernet-SMS-Gateway für einfaches Alarmieren. Zwei Schalteingänge und ein Schaltausgang. NAT-Tabelle und Port-Weiterleitung für direkten Fernzugriff auf ein Endgerät. Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse. Integriertes Logbuch. Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,25*
€ 904,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,64*
€ 903,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,02*
€ 896,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,88*
€ 892,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,13*
€ 889,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 63,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 56,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1105115
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 133,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.