Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702533
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702533
EAN/GTIN:
     4055626212876
Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE). Mobile High-Speed-Internetanbindung bis zu 150 MBit/s. Vernetzen von Ethernet-Endgeräten über das Mobilfunknetz. Ethernet-SMS-Gateway für einfaches Alarmieren. Zwei Schalteingänge und ein Schaltausgang. NAT-Tabelle und Port-Weiterleitung für direkten Fernzugriff auf ein Endgerät. Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse. Integriertes Logbuch. Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,91*
€ 1.005,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,24*
€ 996,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,85*
€ 957,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,57*
€ 934,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,23*
€ 901,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 62,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 56,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1105115
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.