Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702534
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702534
EAN/GTIN:
     4055626278919
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Access-Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, Command Line Interface
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Managed:
true
Funkprotokoll:
sonstige
Integrierte Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Höhe:
36.5 mm
Breite:
62.8 mm
Tiefe:
113.2 mm
Schutzart (IP):
IP54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,00*
€ 550,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
ab € 83,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
ab € 1,3212*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.