Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702888
EAN/GTIN:
     4055626378633
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VPN-Gateway
mobilfunk-gateway
Sichere Kommunikation über IPsec. Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Sicherheitstechnologie.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,42*
€ 798,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,19*
€ 797,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,25*
€ 795,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 63,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 56,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1105116
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 133,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.