Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702905
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702905
EAN/GTIN:
     4055626397184
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
14
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
14
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,08*
€ 881,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,02*
€ 878,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 13,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 23,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 96,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 102,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.895,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 410,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 93,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.