Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2706030
EAN/GTIN:
     4017918727635
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
84.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 20,52*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,37*
€ 20,87*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 21,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 22,24*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,853*
€ 22,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,8031*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,4945*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5707*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6173*
Zubehör
Phoenix Contact
0828279
ab € 153,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2617*
Zubehör
Phoenix Contact
1851999
ab € 1,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.