Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3071760 Herst.-Nr.: 2706292 EAN/GTIN: 4046356517508 |
| |
|
| | |
| Distanzhalter, zum Schutz der Eingangs- bzw. Ausgangskontakte für Tragschiene NS 35, Breite [B] 36 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,0743* | € 0,1354* | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,6902* | € 1,2002* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,7573* | € 1,3073* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,76* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,9124* | € 1,5424* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,00743* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|