Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25982946
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716761
EAN/GTIN:
     4017918105129
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,099*
€ 1,529*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1425*
€ 1,5925*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,188*
€ 1,648*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1847*
€ 1,6722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,499*
€ 1,78381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.