Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000030536 Herst.-Nr.: 2716978 EAN/GTIN: 4017918324124 |
| |
|
| | |
| Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | false | Mit Berührungsschutz: | false | Rastermaß: | 6.15 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,368* | € 4,558* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,587* | € 4,777* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,743* | € 4,983* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,871* | € 4,989* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,8825* | € 5,1725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|