INTERBUS-Lichtwellenleiter-Umsetzer.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | true |
IO-Link Master: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Art der Datenübertragung: | sonstige |
Mit Potenzialtrennung: | false |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 65 mm |
Höhe: | 16 mm |
Tiefe: | 59 mm |