Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744322
EAN/GTIN:
     4017918170844
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
rot
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,92*
€ 14,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 546,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 69,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.