Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744652
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744652
EAN/GTIN:
     4017918836658
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Illu Leitung
Illuleitung
Meterware, Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), geschirmt, PVC FR VI/PVC, violett, 2-adrig (1X2XAWG22/1), Farbe Einzelader: rot, grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 60 °C
Kategorie:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 25,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 27,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 29,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 36,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 24,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.