Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2748577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2748577
EAN/GTIN:
     4017918062545
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke
Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern. Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
144.4 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Isoliert:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,711*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,681*
€ 4,38039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,321*
€ 3,95199
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,115*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.