Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2770215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770215
EAN/GTIN:
     4017918067847
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Trennplatte, Länge: 14 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
0.5 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16413*
€ 0,19531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1302215
ab € 0,1392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.