Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25903212 Herst.-Nr.: 2770804 EAN/GTIN: 4017918068042 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 67 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 25 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.5 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4582* | € 0,6382* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,45911* | € 0,63911* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,64* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4713* | € 0,6513* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4775* | € 0,6575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|