Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-Messsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2800616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800616
EAN/GTIN:
     4046356615273
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Gute UV Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
LAN-Anschluss:
false
Bedienung über Webinterface:
false
Anzahl Sensoren:
1
Strommessbereich:
400 kA
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 °C | 60 °C
Max. Montagehöhe:
4000 m
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,42*
€ 833,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,29*
€ 832,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,41*
€ 776,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212640
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.