Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2811378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2811378
EAN/GTIN:
     4046356288903
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Bis SIL 2 nach EN 61508. Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-250 °C
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,55922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,64922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 2,2243*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,12416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,13416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828094
ab € 2,195*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.