Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2834821
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2834821
EAN/GTIN:
     4046356118927
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Bis 16 A Schaltstrom.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
31.2 V | 115.2 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
12.9 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
15.7 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.