Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2853637
EAN/GTIN:
     4017918174378
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 15,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,83*
€ 16,05*
10
pro Stück
€ 65,00*
ab € 13,37*
€ 16,56*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 17,66*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,36*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,7991*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,492*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5679*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6142*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 84,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.