Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000031946 Herst.-Nr.: 2854762 EAN/GTIN: 4017918207915 |
| |
|
| | |
| Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 12.6 mm | Höhe: | 99 mm | Tiefe: | 107.3 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | true | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,86* | € 5,07* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,24* | € 5,57* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,62* | € 6,06* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,10* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,69* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|